Motion
SSBV150
Válvula de bola 2-Way - Operada manualmente, 2-Way, 1000 psi máx., 1-1/2 NPT puerto, Cuerpo de acero inoxidable, Mango desplazado
Artículo MI #01490903
No. Fabricante SSBV150
Precio220.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de bola 2-Way - Operada manualmente, 2-Way, 1000 psi máx., 1-1/2 NPT puerto, Cuerpo de acero inoxidable, Mango desplazado
Artículo MI #01490903
No. Fabricante SSBV150

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio220.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1-1/2 NPT
  • Peso
    5.11 lb

Detalles

  • Aplicación
    Para uso con agua, petróleo y gas.
  • Material de la bola
    Acero inoxidable 316
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Tipo de control
    Operado manualmente
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Material del mango
    Acero inoxidable
  • Estilo de mango
    Mango offset
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable 316
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    446 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    1000 psi
  • Clasificación de presión de medios
    Vapor - 100 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -20 °F
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Estilo de portabilidad
    Puerto completo
  • Clasificación de presión
    1000 psi
  • Tipos de productos
    Válvula de bola
  • Material del asiento
    RPTFE
  • Serie
    SSBV
  • Material del vástago
    Acero inoxidable 316
  • Rango de temperatura
    -20 °F a 428 °F
  • Tipo de rosca
    NPT hembra x NPT hembra
  • Tipo
    Válvula de bola
  • Material del cuerpo de la válvula
    Acero inoxidable 316

Descripción general

Descripción del fabricante
SSBV150 VÁLVULA DE BOLA

También puede gustarle

Los clientes también compraron