Motion
MW-M10T
Extremo de varilla esférica derecha roscada hembra - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 10 mm, tamaño de la rosca del mango: M10 x 1.5, autolubricante
Artículo MI #01491198
No. Fabricante MW-M10T
Precio42.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de varilla esférica derecha roscada hembra - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 10 mm, tamaño de la rosca del mango: M10 x 1.5, autolubricante
Artículo MI #01491198
No. Fabricante MW-M10T

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$42.36/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    19.05 mm
  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Diámetro de la cabeza
    27 mm
  • Anchura del cabezal
    10.50 mm
  • Ángulo de desalineación
    17 o
  • Tamaño de la rosca del mango
    M10 x 1.5
  • Tamaño de la rosca
    M10 x 1.5
  • Peso
    0.08 kg

Detalles

  • Material de la bola
    Acero de aleación
  • Grado
    Precisión
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    20603 N
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    MW
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    -6H
  • UPC_NO
    190029039751

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE VARILLA HEMBRA MÉTRICO MW-M10T CON PTFE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle