Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro45 mm
- Anillo interior Ancho51.6 mm
- Anillo exterior Ancho23 mm
- Exterior Diámetro90 mm
- Ancho general2.0313 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial3600 kgf
- Capacidad de carga estática radial2370 kgf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCX00
- UPC_NO0808250127368