Motion
96-101-01
Válvula de bola Apollo® - 2000 psi máx., roscada en línea, cuerpo de acero inoxidable, palanca
Artículo MI #01491204
No. Fabricante 96-101-01
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de bola Apollo® - 2000 psi máx., roscada en línea, cuerpo de acero inoxidable, palanca
Artículo MI #01491204
No. Fabricante 96-101-01
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2.21 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Peso
    0.50 libras, 0.6

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable 316
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Estilo del cuerpo
    1 pieza
  • Material del mango
    Acero inoxidable 304 con agarre de vinilo
  • Estilo de mango
    Mango de palanca
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    2000 psi
  • Clasificación de presión de medios
    Agua fría - 2000 psi, vapor - 150 psi
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Material del asiento
    RPTFE
  • Serie
    96-100
  • Estándares
    Cumple con NACE MR0175 (2000) y MR0103 (2012)
  • Material del vástago
    Acero inoxidable 316
  • Material del sello del vástago
    MPTFE
  • Material del cuerpo de la válvula
    Acero inoxidable CF8M

Descripción general

Descripción del fabricante
96-101-01 VÁLVULA DE BOLA
  • Seguro contra incendios según API 607 (requiere el sufijo -24)
  • Cuerpo del molde de inversión
  • Asientos y sellos reforzados
  • Diseño de vástago a prueba de explosión
  • Prensaestopas ajustable
  • Cumple con NACE MR0175 (2000) y MR0103 (2012)
  • Compacto
  • Aprobación AAR n.o E989054

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo