Motion
UELP208-108D1

NTN
UELP208-108D1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-1/2 pulg., material de hierro fundido, servicio ligero
Artículo MI #01491291
No. Fabricante UELP208-108D1
Precio182.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UELP208-108D1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-1/2 pulg., material de hierro fundido, servicio ligero
Artículo MI #01491291
No. Fabricante UELP208-108D1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio182.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.9370 pulg.
  • Ancho de la base
    2.1250 pulg., 54.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    5.4062 pulg.
  • Diámetro interno
    1-1/2 pulg.
  • Longitud total
    7.2500 pulg.
  • Ancho general
    2.4365 pulg.
  • Peso
    4.475 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UEL208-108D1
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • País de origen
    JP
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8483.20.8040
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    P208D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359506181
  • RPM Máx.
    3700 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6550 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4000 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UEL208-108D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359506181

Descripción general

Descripción del fabricante
UELP208-108D1 BLOQUE DE ALMOHADA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos