Motion
0330 D 003  BN4HC /-EPR-SO103H

HYDAC CORP
0330 D 003 BN4HC /-EPR-SO103H

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, cartucho, fibra de vidrio, 3 micras, flujo máx. de 84 gpm
Artículo MI #01491292
No. Fabricante 0330 D 003 BN4HC /-EPR-SO103H
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
0330 D 003 BN4HC /-EPR-SO103H

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, cartucho, fibra de vidrio, 3 micras, flujo máx. de 84 gpm
Artículo MI #01491292
No. Fabricante 0330 D 003 BN4HC /-EPR-SO103H
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Calificación beta
    ≥1000
  • Aplicación de elementos
    Presión
  • Tipo de elemento
    Cartucho
  • Diseño del filtro
    Plegado
  • Material del filtro
    Fibra de vidrio
  • Catálogo del fabricante
  • Caudal máximo
    84 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    290 psid
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Clasificación de micras
    3 micras
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Material del sello
    Caucho de propileno etileno (EPR)
  • Serie
    Betamicrón
  • Presión de agrietamiento de derivación de válvula
    87 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
0330 D 003 BN4HC /-EPR-SO103H

También puede gustarle