Motion
PMC-19408
Prince PMC-19408 cilindro soldado Hyd reparable, calibre de 1-1/2", longitud de recorrido: 8", puerto SAE-6, tipo de montaje: horquilla
Artículo MI #01491413
No. Fabricante PMC-19408
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Prince PMC-19408 cilindro soldado Hyd reparable, calibre de 1-1/2", longitud de recorrido: 8", puerto SAE-6, tipo de montaje: horquilla
Artículo MI #01491413
No. Fabricante PMC-19408
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño del puerto
    SAE 6 (9/16–18 UNF)
  • Longitud retraída
    20-1/4 pulg.
  • Varilla Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Accidente cerebrovascular  
    8 pulg.

Detalles

  • Presión de funcionamiento del cilindro
    3000 psi
  • Tipo de montaje
    Clevis
  • Material del sello
    Uretano

Descripción general

Descripción del fabricante
PMC-19408 1-1/2X8 CILOS.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno