Motion
NN3010KC1NAP4

NTN
NN3010KC1NAP4

Cojinete cilíndrico de rodillos: cónico 1:12, 50 mm de D.I., 80 mm de D.E., 23 mm de ancho, C1NA de espacio libre interno
Artículo MI #01491466
No. Fabricante NN3010KC1NAP4
Precio960.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NN3010KC1NAP4

Cojinete cilíndrico de rodillos: cónico 1:12, 50 mm de D.I., 80 mm de D.E., 23 mm de ancho, C1NA de espacio libre interno
Artículo MI #01491466
No. Fabricante NN3010KC1NAP4
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
Su precio$960.86/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Radio de filete
    1.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    23 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4
  • Peso
    0.904 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Material de la jaula
    Alta resistencia, 2 piezas, latón mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (3) Anillo interior
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Autorización interna
    C1NA
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359130287
  • RPM Máx.
    9400 rpm
  • Número de filas
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Características de resistencia
    Sala limpia, aspiradora
  • Separación del anillo
    No separable
  • Serie
    NN30K

Descripción general

Descripción del fabricante
NN3010KC1NAP4 CORONA DE RODILLO CILÍNDRICA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno