Motion
NN4940KD1C1NAP5

NTN
NN4940KD1C1NAP5

Cojinete cilíndrico de rodillos: cónico 1:12, 200 mm de D.I., 280 mm de D.E., 80 mm de ancho, C1NA de espacio libre interno
Artículo MI #01491472
No. Fabricante NN4940KD1C1NAP5
Precio15,637.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NN4940KD1C1NAP5

Cojinete cilíndrico de rodillos: cónico 1:12, 200 mm de D.I., 280 mm de D.E., 80 mm de ancho, C1NA de espacio libre interno
Artículo MI #01491472
No. Fabricante NN4940KD1C1NAP5
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
Precio15,637.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    200 mm
  • Radio de filete
    2.100 mm
  • Exterior Diámetro  
    280 mm
  • En general Ancho  
    80 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 5
  • Peso
    31.747 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Material de la jaula
    Alta resistencia, 2 piezas, latón mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (3) Anillo interior
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Autorización interna
    C1NA
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio de aceite
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359665512
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Número de filas
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    No separable

Descripción general

Descripción del fabricante
NN4940KD1C1NAP5 CORONA DE RODILLO CILÍNDRICA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno