Motion
NA5904

NTN
NA5904

Rodamiento de rodillos de aguja con anillo maquinado con anillo interior - NA49.R, NA59, NA69R, NK.R+1R Serie
Artículo MI #01491477
No. Fabricante NA5904
Precio84.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NA5904

Rodamiento de rodillos de aguja con anillo maquinado con anillo interior - NA49.R, NA59, NA69R, NK.R+1R Serie
Artículo MI #01491477
No. Fabricante NA5904
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
Precio84.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7874 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.4567 pulg.
  • En general Ancho  
    0.9055 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.254 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Bridas
    Sin brida
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NA5904 tiene un diámetro de orificio de 0.7874 pulgadas, un diámetro exterior de 1.4567 pulgadas, un ancho total de 0.9055 pulgadas, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.254 libras, lo que lo hace adecuado para equipos de precisión.
  • Tipo de orificio de lubricación
    c/ orificio de aceite
  • Número de Upc del fabricante
    4547359113679
  • RPM Máx.
    16000 rpm
  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado con anillo interior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8300 lbf
  • Serie
    NA59
  • Estándares cumplidos
    JIS B 1512
  • UPC_NO
    4547359113679

Descripción general

Descripción del fabricante
NA5904 RODILLO DE AGUJA BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno