Motion
UCFH203

NTN
UCFH203

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - 17 mm de diámetro interior, montaje redondo 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #01491481
No. Fabricante UCFH203
Precio196.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCFH203

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - 17 mm de diámetro interior, montaje redondo 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #01491481
No. Fabricante UCFH203
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
Precio196.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    1.2656 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Ancho de la carcasa
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.4375 pulg.
  • En general Altura  
    4.3438 pulg.
  • Longitud total
    2.4375 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    4.3438 pulg.
  • Ancho general
    1.3125 pulg.
  • Peso
    1.3 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UC203
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    FH204
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359214376
  • Tipo de montaje
    Redondo 3-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2880 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1500 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC203
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359214376

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFH203 BRIDA BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno