Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6690 pulg.
- Diámetro de la cara1.8800 pulg.
- Ancho de la cara1.5400 pulg.
- Ancho de superficie plana1.3800 pulg.
- Diámetro exterior2.0700 pulg.
Detalles
- Tipo de superficie planaPlano
- Material de la poleaNailon
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Con bridasCon bridas