Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total del acoplamiento2.9375 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento11
- Brida Diámetro8.6250 pulg.
- Diámetro exterior del extremo del cubo6.5000 pulg.
- Diámetro exterior8.6250 pulg.
Detalles
- Caballos de fuerza a 100 RPM9.4 HP con manguito de EPDM o neopreno, 29 HP con manguito Hytrel
- Código de tipo de brida del cuboSC
- Material del concentradorHierro fundido
- Tipo de concentradorBrida del espaciador
- Número de Upc del fabricante698672670272
- MaterialHierro fundido de alta resistencia
- RPM Máx.3600 rpm
- Tipo de productoBridas de acoplamiento del manguito
- SerieSure-Flex
- UPC_NO698672670272