Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la placa de cubierta3/8 pulg.
- Tamaño del puerto de drenaje3/4 NPT
- Grosor de la placa delantera1/4 pulg.
- Altura de la pierna6.00 pulg.
- Diámetro del orificio de montaje11/16 pulg.
- Altura total34.50 pulg.
- Longitud total72.00 pulg.
- Ancho general48.00 pulg.
- Peso980 lb
Detalles
- Llenador/respiradorRespiradero/relleno incluido
- Indicador de temperatura del nivel de fluidoIndicador de 5.00 pulgadas incluido
- Página de producto del fabricante
- Capacidad del depósito150 galones (EE. UU.)
- Material del depósitoAcero encurtido y engrasado
- Serie de depósitoDiseño (en forma de L)
Descripción general
- Elevador de soldadura con relleno/respiradero
- Nivel de fluido / Temp. Calibre ( 5")
- Tapa abisagrada con cierre de mango en T, cierre de tapa y junta plana de 1/4" de grosor. (L-150 y más grandes tienen dos tapas)
- Orificios de elevación
- Deflector con aberturas
- Drenaje N.P.T. de 3/4"
- Interior y exterior tratados con un recubrimiento de aceite antioxidación
- Todos los depósitos se envían sin cebado
- La altura de la pata es de 6" con dos orificios de montaje de 11/16" de diámetro a cada lado
- El material es acero encurtido y engrasado
- Todos los accesorios se envían sueltos dentro del depósito