Especificaciones
Dimensiones
- Altura total16.00 pulg.
- Longitud total18.00 pulg.
- Ancho general18.00 pulg.
- Espesor de la placa del tanque11 ga
- Grosor de la placa superior7 ga
- Peso60 lb
Detalles
- Llenador/respiradorRespiradero/relleno incluido
- Indicador de temperatura del nivel de fluidoIndicador de 5.00 pulgadas incluido
- Página de producto del fabricante
- Capacidad del depósito15 galones (EE. UU.)
- Material del depósitoAcero encurtido y engrasado
- Serie de depósitoDiseño vertical (no - JIC) - Perno en la parte superior
Descripción general
- Parte superior atornillada con tira de junta
- Respiradero/relleno atornillado (acoplamiento N.P.T. incluido en la parte superior)
- Nivel de fluido / Temp. Calibre ( 5")
- Drenaje
- No hay deflector en el depósito
- Tanque fabricado con acero 11ga.
- Parte superior fabricada en acero 7ga.
- Interior y exterior tratados con un revestimiento preventivo contra el óxido
- Enviado sin cebado
- El material es acero encurtido y engrasado
- Todos los accesorios se envían sueltos dentro del depósito