Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio de montaje7/16 pulg.
- Espaciado entre orificios de montaje14.25 pulg.
- Altura total14.00 pulg.
- Longitud total15.00 pulg.
- Ancho general15.00 pulg.
- Espesor de la placa del tanque11 ga
- Grosor de la placa superior7 ga
- Peso53 lb
Detalles
- Llenador/respiradorRespiradero/relleno incluido
- Indicador de temperatura del nivel de fluidoIndicador de 5.00 pulgadas incluido
- Página de producto del fabricante
- Capacidad del depósito10 galones (EE. UU.)
- Material del depósitoAcero encurtido y engrasado
- Serie de depósitoDiseño vertical - Parte superior atornillada
Descripción general
- Parte superior atornillada con junta de canal
- Respiradero/relleno atornillado (acoplamiento N.P.T. incluido en la parte superior)
- Nivel de fluido / Temp. Calibre ( 5")
- Drenaje
- Tanque fabricado con acero 11ga.
- Parte superior construida con 7ga. Acero
- Interior y exterior tratados con un recubrimiento antioxidación, enviados sin imprimar.
- El material es acero encurtido y engrasado
- Todos los accesorios se envían sueltos dentro del depósito