Motion
VP-25
Depósito hidráulico superior atornillable VERTI-PAK - 25 galones, material de acero encurtido y engrasado, 20.00 pulgadas de largo, 20.00 pulgadas de ancho, 19.00 pulgadas de alto
Artículo MI #01491670
No. Fabricante VP-25
Precio642.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Depósito hidráulico superior atornillable VERTI-PAK - 25 galones, material de acero encurtido y engrasado, 20.00 pulgadas de largo, 20.00 pulgadas de ancho, 19.00 pulgadas de alto
Artículo MI #01491670
No. Fabricante VP-25
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
Precio642.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio de montaje
    7/16 pulg.
  • Espaciado entre orificios de montaje
    19.25 pulg.
  • Altura total
    19.00 pulg.
  • Longitud total
    20.00 pulg.
  • Ancho general
    20.00 pulg.
  • Espesor de la placa del tanque
    11 ga
  • Grosor de la placa superior
    7 ga
  • Peso
    87 lb

Detalles

  • Llenador/respirador
    Respiradero/relleno incluido
  • Indicador de temperatura del nivel de fluido
    Indicador de 5.00 pulgadas incluido
  • Página de producto del fabricante
  • Capacidad del depósito
    25 galones (EE. UU.)
  • Material del depósito
    Acero encurtido y engrasado
  • Serie de depósito
    Diseño vertical - Parte superior atornillada

Descripción general

Descripción del fabricante
VP-25 DEPÓSITO
  • Parte superior atornillada con junta de canal
  • Respiradero/relleno atornillado (acoplamiento N.P.T. incluido en la parte superior)
  • Nivel de fluido / Temp. Calibre ( 5")
  • Drenaje
  • Tanque fabricado con acero 11ga.
  • Parte superior construida con 7ga. Acero
  • Interior y exterior tratados con un recubrimiento antioxidación, enviados sin imprimar.
  • El material es acero encurtido y engrasado
  • Todos los accesorios se envían sueltos dentro del depósito

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"