Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter65 mm
- Ancho del anillo exterior18 mm
- Outside Diameter100 mm
- Altura total18 mm
- Longitud total100 mm
- Overall Width18 mm
Details
- Tipo de cojineteConjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreBlindado simple
- País de origenJP
- Código de armonización8482105052
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl 6013ZC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 65mm orificios con un solo blindaje, 100mm OD y 18mm de ancho para uso industrial.
- Número de catálogo del fabricante6013ZC3
- Número de Upc del fabricante029176895043
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO029176895043
Descripción general
Descripción del fabricante
6013 Z C3 BRG