Motion
35 ACEITE SOLUBLE 7LB JUG

Lubriplate Lubricants Co
35 SOLUBLE OIL 7LB JUG

Aceite de corte y esmerilado de la serie Fiske - Tipo: Corte y esmerilado, 1 gal, jarra, ISO 46
Artículo MI #01493370
No. Fabricante 35 SOLUBLE OIL 7LB JUG
Precio72.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lubriplate Lubricants Co
35 SOLUBLE OIL 7LB JUG

Aceite de corte y esmerilado de la serie Fiske - Tipo: Corte y esmerilado, 1 gal, jarra, ISO 46
Artículo MI #01493370
No. Fabricante 35 SOLUBLE OIL 7LB JUG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio72.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Grado ISO
    46
  • Altura total
    10.25 pulg.
  • Longitud total
    14.25 pulg.
  • Ancho general
    9.75 pulg.
  • Vida útil
    2 años
  • Peso
    7.50 lb

Detalles

  • Aplicaciones adicionales
    Taladrado, fresado, escariado, serrado, rectificado de superficies, roscado, torneado
  • Aplicación
    Fluido de corte
  • Material base
    Aceite soluble
  • Tipo de base
    Mineral
  • Color
    Líquido transparente marrón
  • Composición
    Aceite mineral a base de petróleo
  • Tipo de contenedor
    Jarra
  • Características y beneficios
    •Apto para el operador •Sin azufre ni cloro •Bajo nivel de espuma
  • Punto de inflamación
    179°C/355 °F
  • Grado alimentario
    No
  • Tipo de fórmula
    Agua soluble
  • Número de Upc del fabricante
    089215657612
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Aplicación del material
    Todos los metales excepto el magnesio
  • Tipo de aceite
    Aceite de corte
  • Tipo de producto
    Aceites de corte y roscado
  • Aroma
    Leve
  • Nombre/número comercial
    N.o 35
  • Tipo
    Corte y rectificado
  • UPC_NO
    089215657612
  • Viscosidad
    46

Descripción general

Descripción del fabricante
L0576-057 ACEITE DE CORTE 35 7LB JUG
  • Apto para el operador
  • Sin azufre ni cloro
  • Bajo nivel de espuma