Motion
DGMC-3-AT-CW-41

VICKERS BY DANFOSS
DGMC-3-AT-CW-41

Válvula de alivio hidráulica de acción directa SystemStak 02-139196 - Caudal máx. 16 gpm, presión máx. 4500 psi
Artículo MI #01494418
No. Fabricante DGMC-3-AT-CW-41
Precio423.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
DGMC-3-AT-CW-41

Válvula de alivio hidráulica de acción directa SystemStak 02-139196 - Caudal máx. 16 gpm, presión máx. 4500 psi
Artículo MI #01494418
No. Fabricante DGMC-3-AT-CW-41

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio423.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    47.6 mm
  • Longitud total
    154 mm
  • Ancho general
    43.5 mm

Detalles

  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Rango de presión ajustable
    145 psi a 2900 psi (10 bar a 200 bar)
  • Material del cuerpo
    Hierro dúctil
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +176 °F
  • Caudal máximo
    16 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    4500 psi
  • Tipo de montaje
    Pila del sistema
  • Serie
    DGMC
  • Tipo de válvula
    Válvula de alivio de la pila

Descripción general

Descripción del fabricante
DGMC 3 EN LA VÁLVULA DE ALIVIO CW 41

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"