Motion
PNA30/52
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 30 mm, 52 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #01498674
No. Fabricante PNA30/52
Price$214.54/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 30 mm, 52 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #01498674
No. Fabricante PNA30/52

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$214.54/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    30 mm
  • Outside Diameter  
    52 mm
  • Overall Width  
    20 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.48 lb

Details

  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Bridas
    Sin brida
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja PNA30/52 tiene un diámetro de orificio de 30 mm, un diámetro exterior de 52 mm, un ancho total de 20 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.48 lb, lo que lo hace ideal para conjuntos de engranajes industriales.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • Tipo de cojinete de aguja
    Alineación del cojinete con el anillo interior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +100 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5460 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    9330 lbf
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    PNA
  • UPC_NO
    4012802735949

Descripción general

Descripción del fabricante
PNA30/52-XL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs