Motion
ASPFL204-012

NTN
ASPFL204-012

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 3/4 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #01498895
No. Fabricante ASPFL204-012
Precio71.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
ASPFL204-012

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 3/4 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #01498895
No. Fabricante ASPFL204-012

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio71.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    2.8125 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    2.8125 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    0.6562 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    25 mm
  • Diámetro exterior
    2.6250 pulg.
  • Longitud total
    3.5312 pulg.
  • Ancho general
    1.0208 pulg.
  • Peso
    0.4 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    AS204-012
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    División
  • ID de la carcasa
    PFL204
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359019834
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2890 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1500 lbf
  • Cojinete de repuesto
    AS204-012
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    ASPFL2
  • Estándares cumplidos
    AFBMA, ISO
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359019834

Descripción general

Descripción del fabricante
ASPFL204-012 BRIDA BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos