Motion
B36-3
Cojinete de manga lisa - 0.1875 pulg. de D.I., 0.3750 pulg. de D.E., 0.3750 pulg. de longitud, material de metal en polvo
Artículo MI #01498925
No. Fabricante B36-3
Precio5.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de manga lisa - 0.1875 pulg. de D.I., 0.3750 pulg. de D.E., 0.3750 pulg. de longitud, material de metal en polvo
Artículo MI #01498925
No. Fabricante B36-3
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
Precio5.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.1875 pulg.
  • Diámetro interior
    0.3750 pulg.
  • Valor PV máximo
    50000
  • Exterior Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • En general Longitud  
    0.3750 pulg.
  • Tamaño de eje recomendado
    0.3750 pulg.
  • Peso
    1 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Impregnado con aceite
  • Material del cojinete
    Metal en polvo
  • Material del casquillo
    Bronce sinterizado
  • Descripción
    Cojinete cilíndrico liso
  • Tipo de tapón de ranura
    Ninguna
  • Tolerancia del diámetro interior
    +0.000/-0.001 pulg.
  • Material
    Bronce sinterizado impregnado de aceite
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Valor V máx.
    1200 fp/min
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    +0.000/-0.001 pulg.
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Serie
    BOST-BRONZ
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    ASTM B438-73 Grado 1, Mil-B-5687C TIPO 1, Tipo 2
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito
  • UPC_NO
    781711135617

Descripción general

Descripción del fabricante
B 36-3 SINT BRZ BRG 13561

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"