Motion
RFPA 107

SEALMASTER
RFPA 107

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - 1.4375 pulg. de diámetro interior , collar concéntrico, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido, estándar
Artículo MI #01499452
No. Fabricante RFPA 107
Precio934.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
RFPA 107

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - 1.4375 pulg. de diámetro interior , collar concéntrico, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido, estándar
Artículo MI #01499452
No. Fabricante RFPA 107

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio934.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.0940 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    4.3750 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.3750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.4375 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    2 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    2-17/32 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.5310 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    ±3.0° Desalineación - Solo estática
  • Diámetro exterior
    5.2500 pulg.
  • Profundidad general
    2.5313 pulg.
  • En general Altura  
    2.5310 pulg.
  • Longitud total
    5.2500 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    5.2500 pulg.
  • Ancho general
    1.5000 pulg.
  • Diámetro del piloto
    3.6250 pulg.
  • Peso
    6.80 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    RCIA-107
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Forma del orificio
    Recto
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Gris
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    Rodillo cónico con brida piloto de hierro fundido montado Sealmaster - Acero con cojinete 52100 - Bloqueo de montaje con collar - RFPA 107
  • Tipo de servicio
    Estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de montaje de brida
    Brida, pilotada
  • Tipo de grasa
    1/8 NPT
  • Código de armonización
    8483.20.4080
  • Construcción de la carcasa
    Dividir dos piezas
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida, pilotada
  • Insertar material
    52100 Acero de cojinete
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Lubricación
    Litio; EP; NLGI#2
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    RFPA 107
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461291191
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • RPM Máx.
    3500 rpm
  • Velocidad máxima
    3500 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20° a 220 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4760 lb
  • Relubricable
    Sí
  • Material de retención
    Acero
  • Tipo de sello
    Sello de laberinto de fieltro
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    RFPA
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • UPC_NO
    662461291191

Descripción general

Descripción del fabricante
FLG PILOTADO RFPA 107
  • Rodamientos de rodillos cónicos de alta resistencia con jaula de acero para carga radial, de empuje y combinada
  • Sello del dedo con forro de fieltro montado en competición
  • Enclavamiento de un solo cuello con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° , tornillos de fijación facetados con diamante
  • Carcasa de hierro fundido dividido con revestimiento de polvo epoxi

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"