Motion
RFPA 108

SEALMASTER
RFPA 108

Rodamiento de brida pilotada con rodillo cónico - 1.5000 pulg. de diámetro interior, tornillo de fijación, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido, servicio estándar
Artículo MI #01499453
No. Fabricante RFPA 108
Precio2,081.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
RFPA 108

Rodamiento de brida pilotada con rodillo cónico - 1.5000 pulg. de diámetro interior, tornillo de fijación, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido, servicio estándar
Artículo MI #01499453
No. Fabricante RFPA 108
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
Su precio$2,081.04/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    5.1250 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.4375 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Grosor de la brida
    1/2 pulg.;12.70 mm
  • Ancho de la carcasa
    2-1/4 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    2-27/32 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.1250 pulg.
  • Profundidad general
    2.8438 pulg.
  • Longitud total
    6-1/8 pulg., 155.60 mm
  • Longitud total Diámetro  
    6.1250 pulg.
  • Ancho general
    2-27/32 pulg., 72.20 mm
  • Diámetro del piloto
    4.2500 pulg.
  • Peso
    10.10 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    RCIA-108
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    6140 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de montaje de brida
    Brida piloto 4-Bolt
  • Código de armonización
    8483.20.4080
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    551913
  • Número de Upc del fabricante
    662288483472
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 250°
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    Serie RFPA
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • UPC_NO
    662288483472

Descripción general

Descripción del fabricante
FLG PILOTADO RFPA 108

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"