Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro5.1250 pulg.
- Tamaño del perno0.4375 pulg.
- Agujero Diámetro1.6250 pulg.
- Ancho de la carcasa2-1/4 pulg.
- Ancho del anillo interior2-27/32 pulg.
- Longitud a través del orificio2.8440 pulg.
- Ángulo de desalineación±3.0° Desalineación - Solo estática
- Diámetro exterior6.1250 pulg.
- Profundidad general2.8438 pulg.
- Longitud total6.1250 pulg.
- Longitud total Diámetro6.1250 pulg.
- Ancho general1.5625 pulg.
- Diámetro del piloto4.2500 pulg.
- Peso10.10 lb
Detalles
- Número de cojineteRCIA-110
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- Forma del orificioRecto
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- RecubrimientoSin recubrimiento
- ColorGris
- País de origenEE. UU.
- DescripciónRodillo cónico con brida piloto de hierro fundido montado Sealmaster - Acero con cojinete 52100 - Bloqueo de montaje con collar - RFPA 110
- Tipo de servicioEstándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de montaje de bridaBrida, pilotada
- Tipo de grasa1/8 NPT
- Código de armonización8483.20.4080
- Construcción de la carcasaDividir dos piezas
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida, pilotada
- Insertar material52100 Acero de cojinete
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- LubricaciónLitio; EP; NLGI#2
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteRFPA 110
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662461291207
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- RPM Máx.3000 rpm
- Velocidad máxima3000 rpm
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento-20° a 220 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- RelubricableSí
- Material de retenciónAcero
- Tipo de selloSello de laberinto de fieltro
- AutoalineaciónSí
- SerieRFPA
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- UPC_NO662461291207
Descripción general
- Rodamientos de rodillos cónicos de alta resistencia con jaula de acero para carga radial, de empuje y combinada
- Sello del dedo con forro de fieltro montado en competición
- Enclavamiento de un solo cuello con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° , tornillos de fijación facetados con diamante
- Carcasa de hierro fundido dividido con revestimiento de polvo epoxi