Motion
RFPA 407

SEALMASTER
RFPA 407

Rodamiento de brida pilotada con rodillo cónico - 4.4375 pulg. de diámetro interior, tornillo de fijación, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido, servicio estándar
Artículo MI #01499469
No. Fabricante RFPA 407
Precio11,510.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
RFPA 407

Rodamiento de brida pilotada con rodillo cónico - 4.4375 pulg. de diámetro interior, tornillo de fijación, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido, servicio estándar
Artículo MI #01499469
No. Fabricante RFPA 407
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
Precio11,510.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.8800 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    11.7500 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.7500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    4.4375 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±3.0 °
  • Diámetro exterior
    13.5000 pulg.
  • Profundidad general
    5.5000 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    13.5000 pulg.
  • Diámetro del piloto
    10.2500 pulg.
  • Peso
    91 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    ERCIA 407
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Recubrimiento
    Óxido negro
  • Color
    Gris
  • Descripción
    Rodillo cónico con brida piloto de hierro fundido montado Sealmaster - Acero con cojinete 52100 - Bloqueo de montaje con collar - RFPA 407
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de montaje de brida
    Brida piloto
  • Código de armonización
    8483.20.4080
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida;Piloto
  • Insertar material
    52100 Acero de cojinete
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    554590
  • Número de Upc del fabricante
    662288729044
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • RPM Máx.
    1250 rpm
  • Velocidad máxima
    1250 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 250°
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Relubricable
    Sí
  • Material de retención
    Acero
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    Serie RFPA
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • UPC_NO
    662288729044

Descripción general

Descripción del fabricante
FLG PILOTADO RFPA 407

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"