Motion
RFPA 408

SEALMASTER
RFPA 408

Rodamiento de brida pilotada con rodillo cónico - 4.5000 pulg. de diámetro interior, tornillo de fijación, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido, servicio estándar
Artículo MI #01499470
No. Fabricante RFPA 408
Precio33,376.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
RFPA 408

Rodamiento de brida pilotada con rodillo cónico - 4.5000 pulg. de diámetro interior, tornillo de fijación, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido, servicio estándar
Artículo MI #01499470
No. Fabricante RFPA 408
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
Precio33,376.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    11.7500 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.7500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    4.5000 pulg.
  • Grosor de la brida
    1.0000 pulg.;25.40 mm
  • Ancho de la carcasa
    4-5/8 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    5-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    13.5000 pulg.
  • Profundidad general
    5.5000 pulg.
  • Longitud total
    13-1/2 pulg., 342.90 mm
  • Longitud total Diámetro  
    13.5000 pulg.
  • Ancho general
    5-1/2 pulg., 139.70 mm
  • Diámetro del piloto
    10.2500 pulg.
  • Peso
    91 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    RCIA-408
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    25750 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de montaje de brida
    Brida piloto 4-Bolt
  • Código de armonización
    8483.20.4080
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    554795
  • Número de Upc del fabricante
    662288761242
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 250°
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    Serie RFPA
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • UPC_NO
    662288761242

Descripción general

Descripción del fabricante
FLG PILOTADO RFPA 408