Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud6.3800 pulg.
- Círculo de pernos Diámetro12.7500 pulg.
- Tamaño del perno0.8750 pulg.
- Agujero Diámetro4-15/16 pulg.
- Profundidad general6.2031 pulg.
- Longitud total Diámetro14.7500 pulg.
- Diámetro del piloto11.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricante554558
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 250°
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Tipo de selloSello de fieltro
- SerieSerie RFPA
- Tipo de cojineteRodillo cónico