Motion
6222MA.C3
Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 110 mm de DI, 200 mm de DE, 38 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #01499494
No. Fabricante 6222MA.C3
Price$1,297.85/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 110 mm de DI, 200 mm de DE, 38 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #01499494
No. Fabricante 6222MA.C3
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
Price$1,297.85/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    110 mm
  • Radio de filete
    2.1 mm
  • Outside Diameter  
    200 mm
  • Overall Width  
    38 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Peso
    11.73 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6222-MA-C3
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6222MA.C3 El cojinete de bolas de ranura profunda/radial cuenta con un diámetro de orificio de 110 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 200 mm y ancho de 38 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6222MA.C3
  • RPM Máx.
    4450 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    153000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    117000 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • UPC_NO
    4012801278454

Descripción general

Descripción del fabricante
6222-MA-C3

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs