Motion
P2B-E-060MR TIPO E-XTRA

DODGE
P2B-E-060MR TYPE E-XTRA

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada: diámetro de orificio de 60 mm, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #01499496
No. Fabricante P2B-E-060MR TYPE E-XTRA
Price$639.94/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
P2B-E-060MR TYPE E-XTRA

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada: diámetro de orificio de 60 mm, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #01499496
No. Fabricante P2B-E-060MR TYPE E-XTRA

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$639.94/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Línea central de base a orificio
    2.7500 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 8.3700 a 8.6200 pulg.
  • Bore Diameter  
    60 mm
  • Longitud del orificio
    4 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    CP-502, HD-200

Details

  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    10600 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    Tipo E
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de dos pernos
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Grasa
  • Material
    023625
  • RPM Máx.
    2420 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Contacto de labios triple
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Sensor listo
    Sí
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga estática
    54000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • UPC_NO
    782475743797

Descripción general

Descripción del fabricante
P2BE60MR BLK DE LA PILA 023625

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs