Motion
674
Casquillo sin llave - Serie Trantorque GT, 19 mm ID, 38 mm OD, 38.1 mm LTB
Artículo MI #01499522
No. Fabricante 674
Precio123.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo sin llave - Serie Trantorque GT, 19 mm ID, 38 mm OD, 38.1 mm LTB
Artículo MI #01499522
No. Fabricante 674
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
Su precio$123.51/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    19 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    38.1 mm
  • Exterior Diámetro  
    38 mm
  • Longitud total
    38.1 mm
  • Peso
    0.50 lb

Detalles

  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción de la tuerca del collar
  • Número de Upc del fabricante
    662345000383
  • Material
    Acero
  • Serie
    Trantorque GT
  • UPC_NO
    662345000383

Descripción general

Descripción del fabricante
6202808 19MM TRANTORQUE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"