Motion
DHU1 1/4 S209

TIMKEN (FAFNIR)
DHU1 1/4 S209

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-1/4 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, material de carcasa de acero, sello moldeado
Artículo MI #01499536
No. Fabricante DHU1 1/4 S209
Precio432.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
DHU1 1/4 S209

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-1/4 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, material de carcasa de acero, sello moldeado
Artículo MI #01499536
No. Fabricante DHU1 1/4 S209
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
Precio432.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    5.0000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1-3/4 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    5.0000 pulg.
  • Peso
    3.88 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cuadrado
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    087796062146
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4000 lbf
  • Tipo de sello
    Sello moldeado
  • Serie
    209
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    087796062146

Descripción general

Descripción del fabricante
DHU 1-1/4 S209 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo