Motion
HT5997-96IN

REXNORD INC
HT5997-96IN

Cadena para mesa MCC® - Funcionamiento recto, 96.0000 in de ancho de vuelo, paso de cadena de 2.2500 in, color beige
Artículo MI #01499998
No. Fabricante HT5997-96IN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
HT5997-96IN

Cadena para mesa MCC® - Funcionamiento recto, 96.0000 in de ancho de vuelo, paso de cadena de 2.2500 in, color beige
Artículo MI #01499998
No. Fabricante HT5997-96IN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Chain Or Flight Width  
    96.0000 pulg.
  • Chain Pitch  
    1 in
  • Radio de flexión posterior mínimo
    2-3/4 pulg.
  • Peso
    3.30 lb
  • Peso por pie
    2.2 lb

Details

  • Material de la cadena base
    HT
  • Material de la cadena
    Alta temperatura beige
  • Tipo de cadena
    Cadenas MatTop
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Alta temperatura beige
  • Material del vuelo
    HT
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +40 a +212 (húmedo) °F, +40 a +220 (seco) °F
  • Material del pasador
    Polipropileno
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699265194

Descripción general

Descripción del fabricante
HT5997-96 HT5997-96
  • Cadena MatTop® de HT5997 96 pulgadas de ancho moldeada en material beige de alta temperatura y ensamblada con pasadores de polipropileno

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs