Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la cubierta de acceso final6.00 pulg.
- Altura total15.00 pulg.
- Longitud total28.00 pulg.
- Ancho general21.00 pulg.
- Peso106 lb
Detalles
- Llenador/respiradorRespiradero/relleno incluido
- Indicador de temperatura del nivel de fluidoIndicador de 5.00 pulgadas incluido
- Página de producto del fabricante
- Capacidad del depósito30 galones (EE. UU.)
- Material del depósitoAcero encurtido y engrasado
- Serie de depósitoDiseño (no - JIC) - Soldadura superior
- Número de estilo4
Descripción general
- Elevador de soldadura con respirador de relleno
- Nivel de fluido / Temp. Calibre ( 5")
- Drenaje
- Orificios de montaje
- Cubierta de extremo con sello
- Interior y exterior tratados con un recubrimiento de aceite antioxidación
- Enviado sin cebado
- El material es acero encurtido y engrasado
- Todos los accesorios se envían sueltos dentro del depósito