Motion
OS-L-30
Depósito hidráulico offset en forma de L - 30 gal, material de acero encurtido y engrasado, 45.50 in de longitud, 36.00 in de ancho, 26.00 in de altura
Artículo MI #01500402
No. Fabricante OS-L-30
Precio1,744.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Depósito hidráulico offset en forma de L - 30 gal, material de acero encurtido y engrasado, 45.50 in de longitud, 36.00 in de ancho, 26.00 in de altura
Artículo MI #01500402
No. Fabricante OS-L-30
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
Precio1,744.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la placa de cubierta
    7 ga
  • Grosor de la placa delantera
    7 ga
  • Altura de la pierna
    6.00 pulg.
  • Diámetro del orificio de montaje
    11/16 pulg.
  • Altura total
    26.00 pulg.
  • Longitud total
    45.50 pulg.
  • Ancho general
    36.00 pulg.
  • Peso
    289 lb

Detalles

  • Llenador/respirador
    Respiradero/relleno incluido
  • Indicador de temperatura del nivel de fluido
    Indicador de 5.00 pulgadas incluido
  • Página de producto del fabricante
  • Capacidad del depósito
    30 galones (EE. UU.)
  • Material del depósito
    Acero encurtido y engrasado
  • Serie de depósito
    Diseño (en forma de L) - Offset

Descripción general

Descripción del fabricante
OS-L-30 DEPÓSITO
  • Elevador de soldadura con relleno/respiradero
  • Nivel de fluido / Temp. Calibre ( 5")
  • Tapa abisagrada con pestillo de mango en T, cierre de tapa y junta plana de 1/4" de grosor ( 150 gal. y más grandes tienendos tapas)
  • Orificios de elevación
  • Deflector con aberturas
  • Drenaje
  • Interior y exterior tratadoscon un recubrimiento de aceite antioxidación
  • Todos los depósitos se envían sin cebado
  • La altura de la pata es de 6" con dos orificios de montaje de 11/16" de diámetro a cada lado
  • El material es acero encurtido y engrasado
  • Todos los accesorios se envían sueltosdentro del depósito

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo