Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de drenaje3/4 NPT
- Altura total15.00 pulg.
- Longitud total24.00 pulg.
- Ancho general11.00 pulg.
- Espesor de la placa del tanque7 ga
- Grosor de la placa superior12 ga
- Peso90 lb
Detalles
- Llenador/respiradorRespiradero/relleno incluido
- Indicador de temperatura del nivel de fluidoIndicador de 5.00 pulgadas incluido
- Página de producto del fabricante
- Capacidad del depósito10 galones (EE. UU.)
- Material del depósitoAcero encurtido y engrasado
- Serie de depósitoDiseño rectangular
Descripción general
- Elevador de soldadura con relleno/respiradero
- Nivel de fluido / Temp. Calibre ( 5")
- Tapa abisagrada con cierre de mango en T, cierre de tapa y junta plana de 1/4" de grosor
- Deflector con aberturas
- Drenaje N.P.T. de 3/4"
- Interior y exterior tratados con un recubrimiento de aceite antioxidación
- Todos los depósitos se envían sin cebado
- El tanque está construido con 7ga. y la parte superior está construida con 12ga
- El material es acero encurtido y engrasado
- Todos los accesorios se envían sueltos dentro del depósito
- Sin orificios de montaje (suministros del cliente)