Motion
R-20
Depósito hidráulico en forma de rectángulo - 20 galones, Material de acero encurtido y engrasado, 30.00 pulgadas de largo, 13.00 pulgadas de ancho, 17.25 pulgadas de alto
Artículo MI #01500411
No. Fabricante R-20
Precio802.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Depósito hidráulico en forma de rectángulo - 20 galones, Material de acero encurtido y engrasado, 30.00 pulgadas de largo, 13.00 pulgadas de ancho, 17.25 pulgadas de alto
Artículo MI #01500411
No. Fabricante R-20
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
Precio802.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de drenaje
    3/4 NPT
  • Altura total
    17.25 pulg.
  • Longitud total
    30.00 pulg.
  • Ancho general
    13.00 pulg.
  • Espesor de la placa del tanque
    7 ga
  • Grosor de la placa superior
    12 ga
  • Peso
    127 lb

Detalles

  • Llenador/respirador
    Respiradero/relleno incluido
  • Indicador de temperatura del nivel de fluido
    Indicador de 5.00 pulgadas incluido
  • Página de producto del fabricante
  • Capacidad del depósito
    20 galones (EE. UU.)
  • Material del depósito
    Acero encurtido y engrasado
  • Serie de depósito
    Diseño rectangular

Descripción general

Descripción del fabricante
DEPÓSITO R-20
  • Elevador de soldadura con relleno/respiradero
  • Nivel de fluido / Temp. Calibre ( 5")
  • Tapa abisagrada con cierre de mango en T, cierre de tapa y junta plana de 1/4" de grosor
  • Deflector con aberturas
  • Drenaje N.P.T. de 3/4"
  • Interior y exterior tratados con un recubrimiento de aceite antioxidación
  • Todos los depósitos se envían sin cebado
  • El tanque está construido con 7ga. y la parte superior está construida con 12ga
  • El material es acero encurtido y engrasado
  • Todos los accesorios se envían sueltos dentro del depósito
  • Sin orificios de montaje (suministros del cliente)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"