Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de drenaje3/4 NPT
- Tamaño de la cubierta de acceso final14.00 pulg.
- Grosor de la placa terminal7 ga
- Altura de la pierna6.00 pulg.
- Diámetro del orificio de montaje11/16 pulg.
- Altura total21.00 pulg.
- Longitud total48.00 pulg.
- Ancho general27.00 pulg.
- Grosor de la placa superior7 ga
- Peso278 lb
Detalles
- Llenador/respiradorRespiradero/relleno incluido
- Indicador de temperatura del nivel de fluidoIndicador de 5.00 pulgadas incluido
- Página de producto del fabricante
- Capacidad del depósito60 galones (EE. UU.)
- Material del depósitoAcero encurtido y engrasado
- Serie de depósitoDiseño (JIC) - Deflector extraíble
Descripción general
- Elevador de soldadura con relleno/respiradero
- Nivel de fluido / Temp. Calibre ( 5")
- Dos cubiertas de extremo con sellos
- Drenaje NPT de 3/4" en una cubierta de extremo
- Deflector con aberturas y extraíble, sujeto con pasador de chaveta estilo resorte.
- Ideal para instalaciones y desmontajes rápidos y sencillos
- Interior y exterior tratados con un recubrimiento de aceite antioxidación, enviados sin imprimación
- Parte inferior en “V” inclinada
- La altura de la pata es de 6" con dos orificios de montaje de 11/16" de diámetro a cada lado
- El material es acero encurtido y engrasado
- Todos los accesorios se envían sueltos dentro del depósito