Motion
SS-JIC-10
Depósito hidráulico estándar de acero inoxidable JIC - 10 gal, material de acero inoxidable 304 , 22.00 in de longitud, 18.00 in de ancho, 19.00 in de altura
Artículo MI #01500446
No. Fabricante SS-JIC-10
Precio1,831.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Depósito hidráulico estándar de acero inoxidable JIC - 10 gal, material de acero inoxidable 304 , 22.00 in de longitud, 18.00 in de ancho, 19.00 in de altura
Artículo MI #01500446
No. Fabricante SS-JIC-10
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
Precio1,831.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de drenaje
    3/4 NPT
  • Tamaño de la cubierta de acceso final
    12.00 pulg.
  • Grosor de la placa terminal
    7 ga
  • Altura de la pierna
    6.00 pulg.
  • Diámetro del orificio de montaje
    11/16 pulg.
  • Altura total
    19.00 pulg.
  • Longitud total
    22.00 pulg.
  • Ancho general
    18.00 pulg.
  • Grosor de la placa superior
    7 ga
  • Peso
    102 lb

Detalles

  • Llenador/respirador
    Respiradero/relleno incluido
  • Indicador de temperatura del nivel de fluido
    Indicador de 5.00 pulgadas incluido
  • Página de producto del fabricante
  • Capacidad del depósito
    10 galones (EE. UU.)
  • Material del depósito
    Acero inoxidable 304
  • Serie de depósito
    Diseño (JIC) - Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
SS-JIC-10 DEPÓSITO
  • Elevador de soldadura con relleno/respiradero
  • Nivel de fluido / Temp. Calibre ( 5")
  • Dos cubiertas de extremo con sellos
  • Drenaje NPT de 3/4" en una cubierta de extremo
  • Deflector con aberturas
  • Parte inferior en “V” inclinada
  • La altura de la pata es de 6" con dos orificios de montaje de 11/16" de diámetro encada lado
  • El material es acero inoxidable 304
  • Todos los accesorios se envían sueltos dentro del depósito

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"