Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la placa de cubierta7 ga
- Grosor de la placa delantera7 ga
- Altura de la pierna6.00 pulg.
- Diámetro del orificio de montaje11/16 pulg.
- Altura total23.75 pulg.
- Longitud total21.50 pulg.
- Ancho general36.00 pulg.
- Peso160 lb
Detalles
- Llenador/respiradorRespiradero/relleno incluido
- Indicador de temperatura del nivel de fluidoIndicador de 5.00 pulgadas incluido
- Página de producto del fabricante
- Capacidad del depósito10 galones (EE. UU.)
- Material del depósitoAcero encurtido y engrasado
- Serie de depósitoDiseño (en forma de T)
Descripción general
- Elevador de soldadura con relleno/respiradero
- Nivel de fluido / Temp. Calibre ( 5")
- Levante la tapa con dos mangos en T y una junta plana (el T-150 ymás grande tienen dos tapas)
- Orificios de elevación
- Deflector con aberturas
- Drenaje N.P.T.
- Interior y exterior tratados con un recubrimiento de aceite antioxidación
- Todos los depósitos se envían sin cebado
- La altura de la pata es de 6" con dos orificios de montaje de 11/16" de diámetro a cada lado
- El material es acero encurtido y engrasado
- Todos los accesorios se envían sueltos dentro del depósito