Motion
TM-L-80
Depósito hidráulico de montaje superior en forma de L - 80 galones, material de acero encurtido y engrasado, 58.25 pulgadas de largo, 36.00 pulgadas de ancho, 36.00 pulgadas de alto
Artículo MI #01500495
No. Fabricante TM-L-80
Precio3,596.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Depósito hidráulico de montaje superior en forma de L - 80 galones, material de acero encurtido y engrasado, 58.25 pulgadas de largo, 36.00 pulgadas de ancho, 36.00 pulgadas de alto
Artículo MI #01500495
No. Fabricante TM-L-80
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
Precio3,596.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la placa de cubierta
    3/8 pulg.
  • Tamaño del puerto de drenaje
    3/4 NPT
  • Grosor de la placa delantera
    7 ga
  • Altura de la pierna
    6.00 pulg.
  • Diámetro del orificio de montaje
    11/16 pulg.
  • Altura total
    36.00 pulg.
  • Longitud total
    58.25 pulg.
  • Ancho general
    36.00 pulg.
  • Peso
    595 lb

Detalles

  • Llenador/respirador
    Respiradero/relleno incluido
  • Indicador de temperatura del nivel de fluido
    Indicador de 5.00 pulgadas incluido
  • Página de producto del fabricante
  • Capacidad del depósito
    80 galones (EE. UU.)
  • Material del depósito
    Acero encurtido y engrasado
  • Serie de depósito
    Diseño (en forma de L) - Montaje superior

Descripción general

Descripción del fabricante
TM-L-80 DEPÓSITO
  • Elevador de soldadura con relleno/respiradero
  • Nivel de fluido / Temp. Calibre ( 5")
  • Tapa abatible desplazada con cierre de mango en T, cierre de tapa y junta plana de 1/4" de grosor
  • Orificios de elevación
  • Deflector con aberturas
  • Drenaje N.P.T. de 3/4"
  • Interior y exterior tratados con un recubrimiento de aceite antioxidación
  • Todos los depósitos se envían sin cebado
  • La altura de la pata es de 6" con dos orificios de montaje de 11/16" de diámetro a cada lado
  • El material es acero encurtido y engrasado
  • Todos los accesorios se envían sueltos dentro del depósito

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"