Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la entrada1/4 NPTF pulg.
- Longitud total9.9 pulg.
- Peso de la herramienta4.1 lb
Detalles
- Consumo de aire3 cfm
- Estilo de mangoAgarre de pistola
- Tasa de impacto2000 lpm
- IncluyeCortador de tubo de cola
- Número de piezas11
- Control de vibracionesControl de vibraciones
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollHerramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC: aumente la productividad con retroalimentación visual del ciclo para una interpretación instantánea.
Ver la documentación