Especificaciones
Dimensiones
- Altura total4.33 pulg.
- Longitud total8.5 pulg.
- Tamaño de la almohadilla3.67 pulg. X 6.75 pulg.
- Peso de la herramienta4.6 lb
Detalles
- Consumo de aire9 cfm
- Presión del aire90 psi
- Tipo de escapeParte trasera
- Caballos de fuerza0.3 CV
- Velocidad máxima8000 rpm
- Estilo de órbitaAleatorio
- Estilo de montaje de la almohadillaAbrazadera de papel
- Forma de la almohadillaRectángulo
- Estilo lijadoraPalma
- Nivel de sonido86.0 dB(a)
- Tipo de vacíoNinguna
Descripción general
- Duradero: esta lijadora puede soportar entornos hostiles, por lo que no importa dónde decida trabajar, nunca tendrá que preocuparse por el funcionamiento de sus herramientas.
- Comodidad: el agarre de la palma compacto y contorneado de esta lijadora permite su uso con una sola mano.
- Rendimiento: con velocidad variable y un motor bien ajustado, puede estar seguro de que esta lijadora funcionará de forma rápida y eficiente en todo momento.
- Garantía de 1 año
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollHerramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC: aumente la productividad con retroalimentación visual del ciclo para una interpretación instantánea.
Ver la documentación