Motion
125-A
Escalador de aguja de aire de servicio medio, 4800 BPM, carrera de 1-1/8", calibre de 1", incluye agujas de -19 7"
Artículo MI #01500904
No. Fabricante 125-A
Precio342.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Escalador de aguja de aire de servicio medio, 4800 BPM, carrera de 1-1/8", calibre de 1", incluye agujas de -19 7"
Artículo MI #01500904
No. Fabricante 125-A

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio342.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    1/4 pulg.
  • Diámetro de la aguja
    1/8 pulg.
  • Longitud total
    465 mm
  • Peso de la herramienta
    6.2 lb

Detalles

  • Consumo de aire
    15 cfm
  • Estilo de mango
    En línea
  • Tasa de impacto
    4600 lpm
  • Incluye agujas
    Agujas incluidas
  • Número de agujas
    19
  • Fuente de alimentación
    Aire

Descripción general

Descripción del fabricante
ESCALADOR DE AGUJA DE AIRE 125-A 4800 LPM 1-1/8IN
  • Durabilidad: el resorte de aguja rediseñado ofrece más del doble de vida útil que su versión anterior.
  • Versatilidad: se puede utilizar con agujas redondas de 1/8" (cantidad 19) o con accesorios de cincel para adaptarse a muchas de sus necesidades de preparación de superficies.
  • Económico: un gran valor que funcionará mientras usted lo haga.
  • Garantía de 1 año

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"