Motion
211
Llave de impacto de aire - 211, Mango de pistola, Reversible, Velocidad variable, Tamaño de accionamiento de 3/8 pulg., Entrada de 1/4 pulg., Par de 150 pies-lbs, Velocidad máx. de 10000 rpm
Artículo MI #01500911
No. Fabricante 211
Precio459.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de impacto de aire - 211, Mango de pistola, Reversible, Velocidad variable, Tamaño de accionamiento de 3/8 pulg., Entrada de 1/4 pulg., Par de 150 pies-lbs, Velocidad máx. de 10000 rpm
Artículo MI #01500911
No. Fabricante 211
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
Precio459.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Soplado por minuto
    1500 lpm
  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    6.6 pulg.
  • Peso de la herramienta
    2.4 lb
  • Par de apriete
    150 pies-libras

Detalles

  • Consumo de aire
    11.0 cfm
  • Estilo de mango
    Agarre de pistola
  • Número de Upc del fabricante
    663023000800
  • Velocidad máxima
    10000 rpm
  • Número de piezas
    1
  • Tipos de productos
    Llave de impacto de aire recta
  • Rachete
    Rachete
  • Reversible
    Reversible
  • Serie
    211
  • UPC_NO
    663023000800
  • Velocidad variable
    Velocidad variable

Descripción general

Descripción del fabricante
211 3/8IN LLAVE DE IMPACTO DE AIRE EN LÍNEA