Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del yunqueEstándar
- Soplado por minuto1500
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Tamaño de la entrada1/4 pulg.
- Tamaño mínimo de la manguera3/8 pulg.
- Altura total6.5 pulg.
- Longitud total6 pulg.
- Ancho general2.8 pulg.
- Peso de la herramienta2.89 lb
- Par de apriete150 pies-libras
Detalles
- Consumo de aire2.5 cfm
- Entrada de aire1/4 NPT
- Presión del aire90 psi
- Tipo de escapeParte inferior
- Material del mangoAluminio
- Estilo de mangoAgarre de pistola
- Tipo de mangoAgarre de pistola
- Material de la carcasaAluminio
- Velocidad máxima11500 rpm
- Tipos de productosLlave de impacto de aire
- RacheteSin trinquete
- ReversibleNo reversible
- Serie212
- UPC_NO663023000046
- Velocidad variableVelocidad no variable
Descripción general
- Fiabilidad: Esta llave se construyó para garantizar una salida de alta calidad desde su primer día hasta su último.
- Durabilidad: Esta caja de martillo de acero y la carcasa de metal hacen que la llave de impacto 212 sea tan duradera como eficiente. Puede soportar caídas repetidas y entornos hostiles con facilidad.
- Acceso: Con un agarre de pistola y un diseño ergonómico, esta llave le ayuda a acceder a los puntos de difícil acceso en todo momento.
- Potencia: El motor de paletas finamente ajustado de la llave se combina suavemente con el mecanismo de impacto de martillo gigante en la llave de impacto 212 para obtener la máxima potencia.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollHerramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC: aumente la productividad con retroalimentación visual del ciclo para una interpretación instantánea.
Ver la documentación