Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del yunqueEstándar
- Soplado por minuto1200
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Tamaño de la entrada1/4 pulg.
- Tamaño mínimo de la manguera3/8 pulg.
- Altura total7.7 pulg.
- Longitud total7.3 pulg.
- Ancho general2.81 pulg.
- Peso de la herramienta5.8 lb
- Par de apriete425 pies-libras
Detalles
- Consumo de aire4.2 cfm
- Entrada de aire1/4 NPT
- Presión del aire90 psi
- Tipo de escapeParte delantera
- Material del mangoAluminio
- Estilo de mangoAgarre de pistola
- Tipo de mangoAgarre de pistola
- Material de la carcasaAluminio
- Velocidad máxima8000 rpm
- Tipos de productosLlave de impacto de aire
- RacheteSin trinquete
- Par inverso600 pies-libras
- ReversibleReversible
- Serie231
- UPC_NO663023047782
- Velocidad variableVelocidad variable
Descripción general
- Fiabilidad: cada vez que accione el gatillo, el 231C ofrecerá el mismo tiempo de salida de alta calidad.
- Durabilidad: Hecha para soportar entornos hostiles y caídas repetidas, esta llave de impacto no le decepcionará. Respaldado por una garantía de 1 año.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollHerramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC: aumente la productividad con retroalimentación visual del ciclo para una interpretación instantánea.
Ver la documentación