Motion
236
Llave de impacto de aire - 236, Mango de pistola, Reversible, Velocidad variable, Tamaño de accionamiento de 1/2 pulg., Entrada de 1/4 pulg., Par de 271 pies-lbs, Velocidad máx. de 7400 rpm
Artículo MI #01500914
No. Fabricante 236
Precio323.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de impacto de aire - 236, Mango de pistola, Reversible, Velocidad variable, Tamaño de accionamiento de 1/2 pulg., Entrada de 1/4 pulg., Par de 271 pies-lbs, Velocidad máx. de 7400 rpm
Artículo MI #01500914
No. Fabricante 236

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio323.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del yunque
    Estándar
  • Soplado por minuto
    1200
  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    1/4 pulg.
  • Tamaño mínimo de la manguera
    3/8 pulg.
  • Altura total
    7.2 pulg.
  • Longitud total
    7 pulg.
  • Ancho general
    2.6 pulg.
  • Peso de la herramienta
    5.3 lb
  • Par de apriete
    271 pies-libras

Detalles

  • Consumo de aire
    4.3 cfm
  • Entrada de aire
    1/4 NPT
  • Presión del aire
    90 psi
  • Tipo de escape
    Parte inferior
  • Material del mango
    Aluminio
  • Estilo de mango
    Agarre de pistola
  • Tipo de mango
    Agarre de pistola
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Número de Upc del fabricante
    663023020266
  • Velocidad máxima
    7400 rpm
  • Número de piezas
    1
  • Tipos de productos
    Llave de impacto de aire
  • Rachete
    Rachete
  • Par inverso
    450 pies-libras
  • Reversible
    Reversible
  • Serie
    236
  • UPC_NO
    663023020266
  • Velocidad variable
    Velocidad variable

Descripción general

Descripción del fabricante
236 1/2IN LLAVE DE IMPACTO DE AIRE 450 FT-LB
  • FIABILIDAD: La llave de impacto de 236 ½” dedicará tiempo extra a los proyectos más difíciles. Cada pieza se somete a pruebas de calidad, por lo que puede estar seguro de que ofrecerá una salida de alto rendimiento en todo momento.
  • POTENCIA: Esta llave de impacto viene con un motor de paletas finamente ajustado que se combina suavemente con el mecanismo de impacto de martillo gigante en la llave de impacto de 236 ½” para obtener la máxima potencia.
  • GARANTÍA: Una garantía de un año viene de serie en todas las llaves de impacto de 236 ½”