Motion
244A
Llave de impacto de aire - 244A, empuñadura de pistola, reversible, velocidad no variable, tamaño de accionamiento de 1/2 pulg., entrada de 1/4 pulg., velocidad máx. de 7000 rpm
Artículo MI #01500915
No. Fabricante 244A
Precio478.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de impacto de aire - 244A, empuñadura de pistola, reversible, velocidad no variable, tamaño de accionamiento de 1/2 pulg., entrada de 1/4 pulg., velocidad máx. de 7000 rpm
Artículo MI #01500915
No. Fabricante 244A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio478.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del yunque
    Estándar
  • Soplado por minuto
    1300
  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    1/4 pulg.
  • Tamaño mínimo de la manguera
    3/8 pulg.
  • Altura total
    7.85 pulg.
  • Longitud total
    7.3 pulg.
  • Ancho general
    2.95 pulg.
  • Peso de la herramienta
    6 lb

Detalles

  • Consumo de aire
    5.4 cfm
  • Entrada de aire
    1/4 NPT
  • Presión del aire
    90 psi
  • Tipo de escape
    Parte inferior
  • Material del mango
    Aluminio
  • Estilo de mango
    Agarre de pistola
  • Tipo de mango
    Agarre de pistola
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Velocidad máxima
    7000 rpm
  • Tipos de productos
    Llave de impacto de aire
  • Rachete
    Sin trinquete
  • Par inverso
    500 pies-libras
  • Reversible
    Reversible
  • Serie
    244A
  • UPC_NO
    663023015446
  • Velocidad variable
    Velocidad no variable

Descripción general

Descripción del fabricante
244A 1/2IN LLAVE DE IMPACTO DE AIRE 500 FT-LBS
  • Fiabilidad: las llaves de impacto Ingersoll Rand se ponen a prueba para garantizar que funcionarán tan bien como el día en que las compró, cada vez que accione el gatillo.
  • Mayor control: el regulador de potencia de la serie 244A le proporciona mayor control y estabilidad incluso en sus proyectos más difíciles.
  • Durabilidad: Resistente y duradera, la carcasa metálica y el estuche de acero para martillo de la serie 244A le ayudarán a soportar caídas repetidas y entornos hostiles.